Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-12.0A4B200C-WK40TF
Rubix:999240116016885
Produttore:8002042
EAN:4042446314644

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 8002042-ARTICOLO MC230-12.0A4B200C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=12mm • R=2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® |
| Tipologia | fresa a spalla/slot (canal) in metallo duro |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione