ARTICOLO K67 1600 125

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K67 1600 125
Rubix:999190400121914
ARTICOLO K67 1600 125

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO K67 1600 125


Fresa lunga HPMT K67 1600 125 Ø16 mm con attacco Weldon, 5 taglienti NiTiCo 30 DH. Foro olio interno e recesso per lavorazioni stabili fino a 45 HRC.

Punti di forza

•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione60 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentog6110
Tipologiafrese lunghe nitico 30 dh (k67) con foro olio interno, recesso e attacco weldon, 5 taglienti
Angolo d'elica37 °
Materia da lavorareacciaio inossidabile, titanio e altre leghe difficili (fino a ≤45 hrc)
Lunghezza utile68 mm
257,87 IVA esclusa
/ Unità
314,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore