FRESA SE45-40 GRADI A03 0150 050 0400 120

Microfresa spigolo vivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A03 0150 050 0400 120
Rubix:170000000491179
FRESA SE45-40 GRADI A03 0150 050 0400 120

Riepilogo info tecniche

Diametro1,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA SE45-40 GRADI A03 0150 050 0400 120


Microfresa spigolo vivo
Microfresa spigolo vivo A03 0150 050 0400 120

Applicazioni

Slotting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x4x50 mm
Peso imballaggio0,03 g
Diametro1,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione2,3 mm
Lunghezza totale50 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, s, h
Lunghezza utile12 mm
24,70 IVA esclusa
/ Unità
30,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore