9545900195000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 19,500

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54590 19.500
Rubix:160000000186032
EAN:4031095276151
9545900195000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 19,500

Riepilogo info tecniche

Diametro19,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545900195000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 19,500


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,39 g
Diametro19,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
19.500 mm
104.000 mm
Paese d'origineDE
€ 281,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione