Riferimenti
Stock:64552 6.000
Rubix:170000000501198
Produttore:9645520060000
EAN:4031095287652


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9645520060000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 6,000
Fresa MD Stock 64552 Ø6 mm con 4 denti e rivestimento TiAlN (SUPERF-UT). Ideale per lavorazioni di fresatura precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a candela |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, m , k, n, s, h |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione