FRESA SE45-40 GRADI A03 0180 060 0400

Microfresa spigolo vivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A03 0180 060 0400
Rubix:999180200109263
FRESA SE45-40 GRADI A03 0180 060 0400

Riepilogo info tecniche

Diametro1,8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA SE45-40 GRADI A03 0180 060 0400


Microfresa spigolo vivo
Microfresa spigolo vivo A03 0090 050 0400 080

Applicazioni

Slotting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1,8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione2,7 mm
Lunghezza totale60 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, s, h
Lunghezza utile2,7 mm
26,21 IVA esclusa
/ Unità
31,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore