Riferimenti
Walter Prototyp:MC413-12.0A4XD-WJ30TF
Rubix:999240116022389
Produttore:6959803
EAN:4042446269685

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 6959803-ARTICOLO MC413-12.0A4XD-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC413 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=12mm • R=6mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa di copia (ball-nose) walter prototyp advance, long reach, mc413, wj30tf |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | materiali in gruppi p, m, k, n, s, h, o |
| Lunghezza utile | 150 mm |
| Angolo di taglio | 6,5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 330,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 403,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione