Riferimenti
HPMT:K53DH 2000 100
Rubix:999240304023462

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 2000 100(N)
Fresa HPMT K53DH 2000 100 con attacco HB, Ø20 mm e 4 denti in metallo duro, DP/DH R-LIKE. Rivestimento AlCrN per lavorazioni stabili e produttive.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh r-like endmills, 4 flutes (con recess e weldon) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p m k n s4 |
| Lunghezza utile | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 243,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore