9545690120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 12,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54569 12.000
Rubix:160000000185930
EAN:4031095241180
9545690120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545690120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 12,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Tipologiasuperf-ut va-xf
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile36 mm
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
98,63 IVA esclusa
/ Unità
120,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore