9545780040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 4,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54578 4.000
Rubix:160000000185994
Produttore:9545780040000
EAN:4031095278834
9545780040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545780040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 4,000


Fresa MD Stock SuperF-UT in metallo duro rivestita AlTiN+ (ZALTiN nano): Ø4 mm, Z=4, stelo Ø6 mm, 48° elica, centro di taglio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale65 mm
Taglio al centrosì (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+ / zaltin nano
Tipologiafresa md superf-ut (end mills)
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile18,9 mm
54,48 IVA esclusa
/ Unità
66,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione