9545860100000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 10,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:54586 10.000
Rubix:170000000977480
Produttore:9545860100000
EAN:4031095289175
9545860100000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 10,000
Riepilogo info tecniche
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860100000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 10,000


Fresa MD integrale Stock SuperF-UT NX-3 con Z=3, Ø10 mm e rivestimento TiAlSiN. Taglio al centro e evacuazione ottimizzata dei trucioli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione40 mm
Lunghezza totale90 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro / centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiasuperf-ut nx-3 (fresa md integrale, z=3)
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,31 IVA esclusa
/ Unità
94,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione