8002033-ARTICOLO MC230-10.0A4B050C-WK40TF

Tagliablocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MC230-10.0A4B050C-WK40TF
Rubix:999240116018381
Produttore:8002033
EAN:4042446314552
8002033-ARTICOLO MC230-10.0A4B050C-WK40TF

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8002033-ARTICOLO MC230-10.0A4B050C-WK40TF


Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=10mm • R=0,5mm • Z=4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Tipologiafresa in metallo duro integrale per spallamento e scanalatura (shoulder/slot milling)
Angolo d'elica38 °
Materia da lavoraremateriali iso p, m, k, n e s
Lunghezza utile30 mm
€ 109,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione