Riferimenti
Walter Prototyp:MC187-25.0A8L-WB10TG
Rubix:999240116023141
Produttore:7254757
EAN:4042446281618

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 7254757-ARTICOLO MC187-25.0A8L-WB10TG
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MC187 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • WB10TG • Dc=25mm • Z=8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Numero di denti | 8 |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa di escuadratura / fresatura a spalla (din 6535 ha) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 957,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1168,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione