Riferimenti
Walter Prototyp:ME232-06.0W3B-WJ30ED
Rubix:999260304000837
Produttore:8507131
EAN:4063465728595

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8507131-FRESA ME232-06.0W3B-WJ30ED
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale ME232 • Perform • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 35° • center cutting capability • WJ30ED • Dc=6mm • Z=3
Punti di forza
Impiego universale per varie strategie di fresatura e in vari tipi di materiali;Grande economicità negli impieghi universali e con parametri di taglio medi;Grande versatilità d’impiego
Applicazioni
Per materiali ISO P, M, K, N & S;Campo di applicazione: Industria meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | me232 perform - fresa a candela solida per spallamenti e scanalature |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, ghisa, metalli non ferrosi, leghe per alte temperature / materiali difficili |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione