Riferimenti
HPMT:K30 0600 050
Rubix:999180200115699

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0600 050(N)
FRESA AL SE K30 0600 050
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tib2 h2600 |
| Tipologia | fresa al se dp (k30), 3 taglienti |
| Angolo d'elica | 13 ° |
| Materia da lavorare | alluminio / leghe di alluminio |
| Lunghezza utile | 16 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione