9646670050000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 5,000

Frese per parti terminali, multiple scanalate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64667 5.000
Rubix:160000000188849
EAN:4031095203638
9646670050000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646670050000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 5,000


Frese per pezzi terminali, multiple scanalate, k10, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centro
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
Angolo di taglio30 °
5.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
21,20 IVA esclusa
/ Unità
25,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore