D.12 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893375

FRESA IN METALLO DURO PER SGROSSATURA WELDON

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:893375
Rubix:999221223064951
EAN:3660338458569
D.12 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893375
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro12 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.12 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893375


Fresa in metallo duro - Sgrossatura a 4 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo Weldon DIN 6535HB
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per una vasta gamma di applicazioni di materiali

Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato per lavorazioni di materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Basso rischio di rottura dell'utensile anche con forze di taglio elevate grazie ai bordi di taglio ondulati

Punti di forza

Ampia inclinazione del cuneo per un'elevata stabilità del tagliente

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione30 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiasgrossatura
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Mostra UNSPSC / ECL@SS
139,81 IVA esclusa
/ Unità
170,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione