8002023-ARTICOLO MC230-05.0A4B050C-WK40TF

Tagliablocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MC230-05.0A4B050C-WK40TF
Rubix:999240116017003
Produttore:8002023
EAN:4042446314453
8002023-ARTICOLO MC230-05.0A4B050C-WK40TF

Dettagli del prodotto : 8002023-ARTICOLO MC230-05.0A4B050C-WK40TF


Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=5mm • R=0,5mm • Z=4

Informazioni tecniche


Attributi
€ 60,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione