Riferimenti
HPMT:K86 0900 048 10
Rubix:999211122051890

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha/hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0900 048 10
Endmill HPMT K86 DP/DH a 3 denti, Ø9 mm, gambo Ø10 mm e lunghezza totale 48 mm. Rivestimento AlCrN (G6110) per alta produttività e buona finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha/hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | short dp/dh endmill k86 (3 flauti) |
| Materia da lavorare | wrought aluminium; cast aluminium; carbon steel; alloy steel; copper alloy; prehardened steel; stainless steel; ductile cast iron; grey cast iron; titanium alloy; nickel alloy |
| Lunghezza utile | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore