Riferimenti
HPMT:J92 1600 125
Rubix:999180200115666



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA NTC J92 1600 125
HPMT's NiTiCo Series solid carbide end mills contains a high positive rake design which is specifically developed to provide exceptional material removal rates in carbon steel, aluminium, non-ferrous, copper alloys, brass and bronze materials
Fresa in metallo duro integrale HPMT NiTiCo 30 DH Long (J92 1600 125) Ø16 mm, 5 taglienti e rivestimento AlCrN (G6110). Per fresatura trocoidale e lavorazioni in profondità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | nitico 30 dh long, 5 taglienti (stelo cilindrico, senza foro olio) |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciai inossidabili (alta lavorabilità); ghisa grigia; titanio |
| Lunghezza utile | 55 mm |
| Angolo di taglio | 10 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore