Riferimenti
HPMT:836 1200 075
Rubix:999180200107446

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 1200 075
Fresa SE 30 multiuso HPMT con angolo di punta 90° e 2 taglienti. Variante 836 1200 075, Ø12, per lavorazioni generali su P/N fino a 35 HRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | aitin |
| Tipologia | fresa se30 multiuso (angolo di punta 90°) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | materiali p e n (≤ 35 hrc) |
| Lunghezza utile | 25 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore