FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0250 035

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:398 0250 035
Rubix:999180200106151
FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0250 035

Riepilogo info tecniche

Diametro3,5 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0250 035


Fresa HPMT 398 0250 035 1/4 mini round: 4 taglienti, Ø3,5 mm, gambo Ø12 mm. Progettata per CNC e materiali molto sottili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,5 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione18 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Lunghezza utile18 mm
116,43 IVA esclusa
/ Unità
142,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore