Riferimenti
HPMT:836 1600 090
Rubix:999180200107447

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 1600 090
Fresa HPMT SE30 multiuso con punta a 90°, 2 taglienti e diametro Ø16 mm. Profondità di taglio 32 mm e lunghezza totale 90 mm, per lavorazioni in carburo con rivestimento B0819.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | b0819 |
| Tipologia | se 30 multiuso (90°) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | leghe di rame; acciaio al carbonio; acciaio inossidabile |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore