Riferimenti
HPMT:398 0550 045
Rubix:999180200106157

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0550 045
Fresa HPMT 398 0550 045 1/4 mini round con Ø4,5 mm e 4 denti. In metallo duro, rivestita AITiN, per fresatura CNC anche su materiali sottili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | aitin |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 350,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 427,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore