Riferimenti
Walter Prototyp:MC430-12.0E2P-WJ30TP
Rubix:999260309019613
Produttore:8760686

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 2 |
| Materiale da taglio | carburo |
Dettagli del prodotto : 8760686-CONEFIT FRESA, METALLO DURO MC430-12.0E2P-WJ30TP
Fresa sferica in metallo duro integrale MC430 • WJ30TP • metrico • Angolo d'elica° • Dc= • R= • Z=
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 2 |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | strato superficiale zrn (wear detection) |
| Tipologia | fresa sferica integrale conefit (mc430) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | iso p (lavorazioni su materiali p) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione