9545590040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 4,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54559 4.000
Rubix:160000000185771
EAN:4031095258867
9545590040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545590040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 4,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione11 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
4.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
36,50 IVA esclusa
/ Unità
44,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione