ARTICOLO 991 2000 100 2000 100

Tagliablocco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:991 2000 100 2000 100
Rubix:999200100117545
ARTICOLO 991 2000 100 2000 100

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 2000 100 2000 100


This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa torica HPMT Optimum DP Torus con recess e Ø20 mm, 4 denti. Progettata per finitura stabile e minori vibrazioni su materiali fino a 45 HRC.

Punti di forza

•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrocon recess (recess centrale)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn (g6110)
Tipologiaoptimum dp torus, recess
Angolo d'elica40 °
Lunghezza utile38 mm
209,06 IVA esclusa
/ Unità
255,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore