FRESA AL SE K30 0250 040 04

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K30 0250 040 04
Rubix:999180200115693
FRESA AL SE K30 0250 040 04

Riepilogo info tecniche

Diametro2,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0250 040 04


Fresa HPMT K30 0250 040 04 AL SE DP per alluminio, 3 taglienti in carburo non rivestito (UC). Elica 40° e lunghezza totale 40 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Numero di denti3
Lunghezza totale40 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito (uc)
Tipologiafresa al se dp per alluminio (k30) - 3 taglienti
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio (materiali non ferrosi: al, cu, zn)
Angolo di taglio40 °
13,40 IVA esclusa
/ Unità
16,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore