Riferimenti
HPMT:K86 0700 042 08
Rubix:999211122051892

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0700 042 08
Fresa HPMT K86 DP/DH con 3 taglienti: Ø7 mm, I1 (lunghezza utile) 10 mm e lunghezza totale 42 mm. Rivestita G6110 (AlCrN).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 42 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 alcrn |
| Tipologia | dp/dh endmill |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore