Riferimenti
Stock:54555 8.010
Rubix:999210625022477
Produttore:9545550080100
EAN:4031095311173


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550080100-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 8,010
Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT ZS-r per lavorazioni versatili: Ø8 mm, stelo HB DIN 6535-HB e rivestimento AlTiN+. Senza taglio al centro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p/m/k), acciai inossidabili, ghisa/ghisa sferoidale e grafitica (iso k), alluminio e altri metalli non ferrosi (iso n), leghe speciali/super e titanio (iso s), acciaio temprato/ghisa in ghisa temprata (iso h) |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione