Riferimenti
HPMT:991 1600 090 1600 200
Rubix:999200100117542

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 1600 090 1600 200
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa a candela HPMT Optimum 991 DP Torus con recess: Ø16 mm, 4 denti e rivestimento AlCrN. Progettata per fresatura stabile e finitura accurata.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa a candela optimum 991 dp torus con recess |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inox; ghisa grigia; ghisa duttile; alluminio (wrought); alluminio (cast); leghe di rame; leghe di titanio; leghe di nichel |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore