9545760120000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 12,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54576 12.000
Rubix:160000000185981
EAN:4031095257679
9545760120000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545760120000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 12,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,11 g
Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale73 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
12.000 mm
73.000 mm
Paese d'origineDE
79,04 IVA esclusa
/ Unità
96,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione