9545240030000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 3,000
Frese per parti terminali a 4 scanalature
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54524 3.000
Rubix:160000000185669
EAN:4031095206677


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545240030000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 3,000
Frese per parti terminali a 4 scanalature, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro | 3 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| 3.000 mm | |
| 57.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore