Riferimenti
HPMT:A57 0800
Rubix:170000000526708

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 0800
Fresa sferica z2
Applicazioni
Sgrossatura, Finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | si |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio pre-temprato; acciaio legato; acciaio inossidabile; ghisa grigia; ghisa duttile; lega di nichel; acciaio temprato |
| Lunghezza utile | 64 mm |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore