Riferimenti
HPMT:K86 1000 050 10
Rubix:999211122051889

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 1000 050 10
Fresa HPMT K86 Ø10 mm DP/DH, 3 taglienti (Z3), rivestita AlCrN. Lunghezza totale 50 mm, utile 13 mm, per fresatura e scanalature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh endmills - k86 (3 taglienti) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai (carbon steel, alloy steel, prehardened steel), acciaio inossidabile, alluminio (wrought/cast), leghe di rame, ghisa (ductile/grey), leghe di titanio e nichel |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore