Riferimenti
Stock:54555 16.015
Rubix:999210625022489
Produttore:9545550160150
EAN:4031095311050


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550160150-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,015
Fresa integrale STOCK SuperF-UT ZS-r Ø16 mm, 5 taglienti, AlTiN+ HB. Angolo d’elica 38° e taglio 45°. Senza taglio al centro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 108 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ hb |
| Tipologia | superf-ut zs-r (con chip breaker) |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1400 n/mm² (applicazione universale) |
| Lunghezza utile | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione