Riferimenti
Stock:54555 10.015
Rubix:999210625022481
Produttore:9545550100150
EAN:4031095311135


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10,015 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10,015 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550100150-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 10,015
Frese integrali in metallo duro Stock SuperF-UT ZS-r Ø10,015 mm con rivestimento AlTiN+. Adatte alla lavorazione HPC fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10,015 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10,015 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai (bassa e alta lega), acciai difficili da lavorare e materiali speciali; fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 38 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione