FRESA AL SE K30 1000 075

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K30 1000 075
Rubix:999180200115703
FRESA AL SE K30 1000 075

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 1000 075


Fresa HPMT K30 1000 075 in metallo duro, 3 taglienti, UC (uncoated). Ideale per leghe di alluminio: gambo cilindrico dritto e lunghezza 75 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione31 mm
Lunghezza totale75 mm
Taglio al centrouf (center cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentouc (uncoated)
Tipologiafresa al se dp (k30) - 3 taglienti
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareleghe di alluminio
Lunghezza utile31 mm
57,33 IVA esclusa
/ Unità
69,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore