9545950010000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 1,000

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54595 1.000
Rubix:999210625022513
Produttore:9545950010000
EAN:4031095318936
9545950010000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 1,000

Riepilogo info tecniche

Diametro1 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545950010000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 1,000


Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro 54595 Ø1 mm con rivestimento TiSiN+. Centro di taglio e lunghezza utile 11,8 mm per finitura ad alte prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo1 mm
Numero di denti3
Lunghezza totale45 mm
Taglio al centrocentro di taglio (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotisin+
Tipologiamicrofresa superf-ut nx micro
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareacciai, acciai inox, ghisa, metalli non ferrosi e superleghe
Lunghezza utile11,8 mm
70,17 IVA esclusa
/ Unità
85,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione