FRESA SE45-40 GRADI A03 0020 050 0400

Microfresa spigolo vivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A03 0020 050 0400
Rubix:170000000491119
FRESA SE45-40 GRADI A03 0020 050 0400

Riepilogo info tecniche

Diametro0,2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA SE45-40 GRADI A03 0020 050 0400


Microfresa spigolo vivo
Microfresa spigolo vivo A03 0020 050 0400

Applicazioni

Slotting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x4x50 mm
Peso imballaggio0,03 g
Diametro0,2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione0,3 mm
Lunghezza totale50 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, s, h
Angolo di taglio45 °
38,04 IVA esclusa
/ Unità
46,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore