Riferimenti
Stock:64552 5.000
Rubix:170000000501197
Produttore:9645520050000
EAN:4031095287669


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9645520050000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 5,000
Fresa MD Stock da Ø5 mm con 4 denti e stelo HB Ø6. Profondità di lavorazione 13 mm, rivestimento TiAlN (sigla NTIALN).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
| Tipologia | fresa a candela in metallo duro superf-ut n² |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione