Riferimenti
Stock:54555 10.005
Rubix:999210625022479
Produttore:9545550100050
EAN:4031095311159


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550100050-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 10,005
Fresa integrale Stock SuperF-UT ZS-r Ø10 mm in metallo duro, rivestimento AlTiN+. Z=5, senza taglio al centro e angolo d’elica 38°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Taglio al centro | no |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai e leghe fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione