Riferimenti
HPMT:K52DH 0300 050 06
Rubix:999240123041534

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM K52 K52DH 0300 050 06(N)
Fresa in metallo duro HPMT Optimum K52DH con 4 denti (DP/DH) e recess, rivestimento AlCrN (G6110). Progettata per lavorazioni di precisione su P/M/K/N/S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | k52dh dp/dh con recess (r-like) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Lunghezza utile | 14 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore