9545600080150-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 8,015

Super F-UT Frese per parti terminali Ti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54560 8.015
Rubix:160000000185790
EAN:4031095259307
9545600080150-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 8,015

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545600080150-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 8,015


Super F-UT Frese per parti terminali Ti, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: , Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m, s
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
84,92 IVA esclusa
/ Unità
103,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione