Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-06.0A3L-WK40TF
Rubix:999240116016989
Produttore:8303157
EAN:4063464771042

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8303157-ARTICOLO MC230-06.0A3L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=6mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® |
| Tipologia | fresa per canale e fresatura a 90° (mc230 advance) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | gruppi iso p, m, k, n, s, h, o (classe wk40tf) |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione