FRESA METALLO DURO 863109
UTENSILE MULTI-CUT IN CARBURO - 90° - HDMX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863109
Rubix:999180200039339
EAN:3660338177262


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA METALLO DURO 863109
UTENSILE MULTI-CUT IN CARBURO - 90° - HDMX
Multifunction tool VHM 90-degree HDMX D.12,0 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | hdmx |
| Angolo d'elica | 90 ° |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, metalli duri, alluminio, rame, bronzo, ottone |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione