Riferimenti
HPMT:K86 0400 038 06
Rubix:999211122051898

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0400 038 06
Fresa a candela HPMT K86 0400 038 06 DP/DH 3 taglienti, rivestita EZ Line. Progettata per ridurre vibrazioni e chatter e migliorare la finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì (sc - center cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh endmill (fresa a candela) |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (fino a 45 hrc); lavorazioni: slotting, side milling, ramping, trochoidal milling e plunging |
| Lunghezza utile | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore