Riferimenti
Stock:54592 12.000
Rubix:999200200090613
Produttore:9545920120000
EAN:4031095304748


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9545920120000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 12,000
Fresa MD in metallo duro Stock SuperF-UT Al-X per alluminio, Ø12 mm e Z=3. Taglio al centro e rivestimento DLC per lunga durata e lavorazione fluida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | dlc (superf-ut al-x) |
| Tipologia | fresa md in metallo duro (superf-ut al-x, 3 taglienti, wn) |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Lunghezza utile | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione