9645520200000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 20,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:64552 20.000
Rubix:170000000501203
Produttore:9645520200000
EAN:4031095287607
9645520200000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9645520200000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 20,000


Fresa MD Stock SuperF-UT N² Ø20 Z=4 in metallo duro con rivestimento TiAlZrN. Centre cutting e elica non uniforme per lavorazioni stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Taglio al centrosì (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialzrn
Tipologiasuperf-ut n² (din 6527l) - superficie tialzrn
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
Lunghezza utile52 mm
240,05 IVA esclusa
/ Unità
292,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore