9545760040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 4,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54576 4.000
Rubix:160000000185976
EAN:4031095257723
9545760040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545760040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 4,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale54 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
4.000 mm
54.000 mm
Paese d'origineDE
€ 31,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione